Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+, LxBxH 700 x 470 x 950 mm, Ladefläche 630 x 400 mm, 3 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+
Artikel-Nr.:
     103-423350
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88025038
EAN/GTIN:
     4007537083915
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+, LxBxH 700 x 470 x 950 mm, Ladefläche 630 x 400 mm, 3 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg.

Nassraumgeeignet. Rostfreie Radausstattung. Schallgedämmte Etagen. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Lebensmittelecht. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Radausstattung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar mit spurloser Bereifung und Abweiserrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Ladeflächenlänge:
630 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
700 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
470 mm
Lichter Etagenabstand:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen, 423350 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Tischwagen, Etagenwägen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Lebensmittelgeeigneter Tischwagen, Lebensmittelgeeignete Tischwagen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,83*
€ 367,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 321,76*
€ 381,90*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,44*
€ 389,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,68*
€ 404,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
72100580
ab € 75,36*
Zubehör
Rieber
72100582
ab € 58,75*
Zubehör
Rieber
72100585
ab € 58,72*
Zubehör
Rieber
72100579
ab € 58,70*
Zubehör
Rieber
72100583
ab € 58,70*
Zubehör
Rieber
72100586
ab € 76,69*
Zubehör
Rieber
72100578
ab € 58,74*
Zubehör
Rieber
72100589
ab € 79,25*
Zubehör
Rieber
88023001
ab € 105,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.