Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Abfallsäcke, Volumen 120 l, BxH 700 x 950 mm, braun, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papier-Abfallsäcke
Papier-Abfallsäcke
Artikel-Nr.:
     103-408972
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     07077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papiersack 120l deiss
papierabfallsäcke 120 liter
Papier-Abfallsäcke, Volumen 120 l, BxH 700 x 950 mm, braun, VE 500 Stk.

Recyclingfähig und rückstandslos verrottend. Nassfest verklebt.

Aus 100%-Recycling-Kraftpapier, 70 g/m², braun, nassfest verklebt. Recyclingfähig und rückstandslos verrottend.

Aus 100%-Recycling-Kraftpapier.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
Papier
Materialstärke:
70 g/m²
Farbe:
braun
Breite:
700 mm
Höhe:
950 mm
Produkttyp:
Papierabfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: deiss papierabfallsäcke, 408972 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiersäcke, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,9143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 572,05*
€ 680,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 564,93*
€ 672,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 529,21*
€ 629,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 504,22*
€ 600,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 457,15*
€ 544,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.