Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Schlüssel, für Ascher und Abfallsammler, Stahl, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Schlüssel
Artikel-Nr.:
     103-362107
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     KEY TYP AT-0200-KEY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammler Schlüssel
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Schlüssel, für Ascher und Abfallsammler, Stahl, ab 2 Stk.

Schenkellänge 9 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Abfallsammler und Ascher
Produkttyp:
Schlösser
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Dreikant-Steckschlüssel, Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallsammler schlüssel, 362107 49, Ascherzubehör, Ascherzubehöre, Ersatzteil, Ersatzteile, Zubehöre für Ascher, Zubehör für Ascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.