Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenschuh, PVC, schwarz, 73 x 25 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenschuh
Außenschuh
Artikel-Nr.:
     103-359904
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     824243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Außenschuh, PVC, schwarz, 73 x 25 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Leitern und Gerüste
Produkttyp:
Schuhe und Gleiter
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Länge:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: fussstopfen leiter zarges, fussstopfen leiter, ZARGES, 359904 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,69*
3 Tage
11
8
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,69*
3 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 8,63*
€ 12,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 13,27*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.