Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternschuh für Alu-Klapptreppe, Kunststoff, schwarz, ab 2 Stk, hinten für Stützrahmen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiternschuh für Alu-Klapptreppe
Leiternschuh für Alu-Klapptreppe
Artikel-Nr.:
     103-346101
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     E56 ZU TYP 410/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Leiternschuh für Alu-Klapptreppe, Kunststoff, schwarz, ab 2 Stk, hinten für Stützrahmen.

Passend für 2-stufige Variante mit Bügel und alle größeren Stufenvarianten mit und ohne Bügel.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Leitern und Gerüste
Produkttyp:
Schuhe und Gleiter
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
für Stützrahmen
Weitere Suchbegriffe: wakü leiternschuh, fussstopfen leiter, 346101 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.