Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 40 mm, gelb, LxB 49 x 49 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-274615
Herst.-Nr.:
     11030 01 14
EAN/GTIN:
     4031022025319
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten ps gelb
Einsatzkasten, Höhe 40 mm, gelb, LxB 49 x 49 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
49 mm
Außenbreite:
49 mm
Außenhöhe:
40 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatzkasten polystyrol, 274615 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 34,82*
18 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 35,93*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 43,37*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 59,85*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,68*
€ 62,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,04*
€ 39,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.