Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-259225 Herst.-Nr.: 41267 EAN/GTIN: 4003866412679 |
| |
|
| | |
| Profi-Stufenleiter, eloxiert, beidseitig begehbar, 2 x 7 Stufen.
Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung. Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Stufen-Holm-Verbindung mehrfach genietet. Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen. Stufentiefe 80 mm.
Industrieleiter für den täglichen Einsatz. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stufen-Stehleitern beidseitig | Aufstieg: | beidseitig | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Stufenanzahl: | 2x7 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Stufenmaterial: | Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen zarges, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, ZARGES, 259225 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,45* | € 270,62* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,02* | € 271,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,35* | € 271,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,93* | € 288,73* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,44* | € 321,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|