Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten-Hängeschrank, HxBxT 910 x 665 x 250 mm, mit 33 Kästen, Gehäuse lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkasten-Hängeschrank
Klappkasten-Hängeschrank
Artikel-Nr.:
     103-240583
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     21703305655
EAN/GTIN:
     4009292858289
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klappkasten-Hängeschrank, HxBxT 910 x 665 x 250 mm, mit 33 Kästen, Gehäuse lichtgrau.

Für staubfreie Sichtlagerung. Kästen aus dem Gehäuse herauskippbar und herausnehmbar, dadurch leichtes Befüllen und Entnehmen.

Stahlblechgehäuse mit Einbrennlackierung, lichtgrau RAL 7035 oder enzianblau RAL 5010. Kästen Aus hochschlagfestem, transparentem ABS mit Griffleiste und Etikettenfeld. Etiketten werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Klappkästen Anzahl / LxBxH:
15 / 101x97x108, 18 / 82x65x71 mm
Höhe:
910 mm
Breite:
665 mm
Tiefe:
250 mm
Gehäusematerial:
Stahlblech, einbrennlackiert
Klappkastenmaterial:
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe:
lichtgrau RAL 7035
Klappkastenfarbe:
transparent
Produkttyp:
Kleinteilelager
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank lichtgrau, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin lockweiler, 240583 49, Hängeschränke, Klappkasten, Klappkästen, Klarsichtmagazine, Kleinteilemagazine, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Lagersystem, Lagersysteme, Magazin, Magazine, Schäferkiste, Schäferkisten, Schrank, Schränke, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Wandschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,26*
€ 504,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,18*
€ 505,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,27*
€ 546,36*
Frei Haus
ab € 580,21*
€ 679,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,90*
€ 556,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,26*
€ 504,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.