Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-235563 Herst.-Nr.: 40314 EAN/GTIN: 4003866403141 |
| |
|
| | |
| Profi-Sprossenleiter, beidseitig begehbar, 2 x 12 Sprossen.
Mit extra verstärkten Stahlscharnieren. Sprossen und Holme aus hochstabilen Alu-Strangpressprofilen. Geriffelte Vierkantsprossen - hochstabile 3-fach-Qualitätsbördelung.
Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifungen an den untersten Sprossen. Rutschfeste Leiternschuhe. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sprossen-Stehleitern | Aufstieg: | beidseitig | Ausführung Aufstieg: | Sprossen | Sprossenanzahl: | 2x12 Stück | Gewicht: | 13.3 kg | Gestellmaterial: | Aluminium | Stufenmaterial: | Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung | Senkrechte Höhe: | 3370 mm | Stufentiefe: | 30 mm | Eigenschaft: | klappbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges sprossenstehleiter, alu stehleiter, ZARGES, 235563 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,11* | € 383,59* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,78* | € 383,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,81* | € 384,35* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,13* | € 394,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,62* | € 397,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|