| |
|
| Artikel-Nr.: 103-232955 Herst.-Nr.: 2035-00 EAN/GTIN: 4040136203506 |
| |
|
| | |
| System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 110 l, HxØ 930 x 435 mm, feuerverzinkt.
Mülleimer gefertigt gemäß DIN 6628 / 6629*. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus feuerverzinktem Stahlblech mit verstärktem Fuß.
* DIN 6628 / 6629 - ehemalige Norm zur Entleerung von Mülleimern. Weitere Informationen: | | Volumen: | 110 Liter | Höhe: | 930 mm | Farbe Abfallbehälter: | verzinkt | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Ausstattung: | mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne verzinkt, blechtonne, müllgroßbehälter stahl, 232955 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen |
| | |
| |