Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 35 l, HxØ 450 x 330 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Mülltonne aus Stahlblech
System-Mülltonne aus Stahlblech
System-Mülltonne aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-232912
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2032-00
EAN/GTIN:
     4040136203209
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blech-Tonne
System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 35 l, HxØ 450 x 330 mm, feuerverzinkt.

Mülleimer gefertigt gemäß DIN 6628 / 6629*. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus feuerverzinktem Stahlblech mit verstärktem Fuß.

* DIN 6628 / 6629 - ehemalige Norm zur Entleerung von Mülleimern.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Höhe:
450 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Blechtonne, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter renner, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer rund, 232912 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 87,64*
1 Tag
75
€ 5,50*
ab € 79,54*
€ 97,94*
Lager 103
90
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 97,94*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 98,36*
3 Tage
56
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 100,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,76*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,98*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,91*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,39*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,33*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,27*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.