Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden RAL 7035, für Steckregal, mittelschwer, BxT 1000 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden RAL 7035, für Steckregal
Fachboden RAL 7035, für Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-225037
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     225037
EAN/GTIN:
     4061753020574
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden RAL 7035, für Steckregal, mittelschwer, BxT 1000 x 600 mm.

Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.

Inklusive Bodenträger.

Auf Anfrage kann dieses Zubehör auch für die Regale in Breite 1300 mm sowie für andere Tiefen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, eurokraft pro, 225037 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Steckregalboden, Steckregalböden, Steckregalfachboden, Steckregalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.