Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, 100 Haken, HxBxT 550 x 380 x 80 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Artikel-Nr.:
     103-221767
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     04006
EAN/GTIN:
     5901468300983
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank hxbxt 550x380x80 m...
Schlüsselschrank, 100 Haken, HxBxT 550 x 380 x 80 mm, lichtgrau.

Mit schwenkbarem Schlüsselregister. Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Vier Bohrungen zur Wandbefestigung, Ø 6 mm. Verzinkte, verstellbare Hakenleisten , verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Gehäuse und Tür aus Qualitätsfeinblech. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Komplett mit Schlüsselanhängern.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
100 Stück
Tiefe:
80 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht:
6.2 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Qualitäts-Feinblech
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten 100 haken, 221767 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.