Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar, mit 4 Scharnieren, Nutzhöhe 200 mm, für Palette 1200 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar
Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar
Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar
Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar
Artikel-Nr.:
     103-199850
Hersteller:
     Treyer
Herst.-Nr.:
     4115
EAN/GTIN:
     0742832247818
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar, mit 4 Scharnieren, Nutzhöhe 200 mm, für Palette 1200 x 1000 mm.

Ideal für Lagerung und Transport schwerer Teile und Kleinmaterial. Klappverbindung durch nach unten überstehende, angenietete, verzinkte Scharniere, dadurch guter Sitz und lange Lebensdauer. Mit ISPM-15-Norm.

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Für Palettengröße:
1200x1000 mm
Nutzhöhe:
200 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
4 Wände geschlossen
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Oberfläche:
gehobelt
Farbe:
Holz
Wandstärke:
20 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, holz aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette, 199850 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Paletten, Holzaufsatzrahmen für Paletten, Palettenaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.