Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwanne, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwanne
Bodenwanne
Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-188468
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10050W/040
EAN/GTIN:
     4250623750653
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Regal-Wanne
Bodenwanne, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 500 mm.

Inkl. Bodenträgern. Bodenwannen allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Ecken der Bodenwannen dicht verschweißt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Wannenboden, fachboden für steckregal, hofe, 188468 49, Bodenwanne, Bodenwannen, Wannenböden, Wannenregalzubehör, Wannenregalzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,82*
€ 59,56*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 59,85*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 65,16*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 49,65*
€ 65,23*
43 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 66,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20510AW
ab € 268,16*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20510AW
ab € 292,78*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25510AW
ab € 323,80*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25510AW
ab € 352,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.