Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator ECO ELEMENTS, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator ECO ELEMENTS
Deckenventilator ECO ELEMENTS
Artikel-Nr.:
     103-182138
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513281
EAN/GTIN:
     4024397132812
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator ECO ELEMENTS, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau.

ECO ELEMENTS, Energiespar-Deckenventilator, Ø 1320 mm, Gehäuse braun antik / bronze, 5 Wendeflügel inkl. Fernbedienung, 6 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, EC/DC-Motor nur max. 23 W, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, inkl. Fernbedienung, Abstand Decke - Flügel 225 - 300 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
weiß lackiert
Flügelfarbe:
weiß lackiert, lichtgrau lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
6
Drehzahl max.:
195 U/min
Leistung:
5 - 30 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182138 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,89*
€ 301,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,09*
€ 302,39*
Frei Haus
ab € 251,87*
€ 304,41*
1 Tag
14
€ 12,00*
ab € 282,12*
€ 339,25*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 294,22*
€ 355,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
10261
ab € 32,24*
Sonstiges
CasaFan
11021
ab € 69,96*
Sonstiges
CasaFan
11026
ab € 70,56*
Sonstiges
CasaFan
1112
ab € 29,93*
Sonstiges
CasaFan
10268
ab € 32,37*
Sonstiges
CasaFan
10263
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
10269
ab € 32,39*
Sonstiges
CasaFan
10267
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
10266
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
1021
ab € 36,94*
Sonstiges
CasaFan
1113
ab € 67,07*
Sonstiges
CasaFan
1094
ab € 89,87*
Sonstiges
CasaFan
1059
ab € 41,96*
Sonstiges
CasaFan
1039
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.