Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Leitbord, Länge 1200 mm, Wandstärke 10 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Artikel-Nr.:
     103-181924
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.13.775
EAN/GTIN:
     4055381205304
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Anfahrschutz Leitbord, Länge 1200 mm, Wandstärke 10 mm.

Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Ebenso durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich einfahren, während sich die Tür öffnet. Dieser kräftige, massive Stahlwinkel zum Aufdübeln sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen. 6- oder 10-mm-Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, abgerundete Ecken, 150 mm hoch und 100 mm tief, mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anfahrschutz aus Stahl
Form:
L-Form
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
150 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, 181924 49, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,86*
€ 193,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,26*
€ 194,07*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 157,76*
€ 195,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 220,81*
Frei Haus
ab € 224,69*
€ 272,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.