Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller, zum Herausnehmen, mit Zylinderschloss, Ø 108 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlpoller
Edelstahlpoller
Edelstahlpoller
Edelstahlpoller
Artikel-Nr.:
     103-181802
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     167.15.768
EAN/GTIN:
     4055381193472
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahlpoller, zum Herausnehmen, mit Zylinderschloss, Ø 108 mm.

Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen noblen Charakter. Ein anspruchsvoller Poller, langlebig und zeitlos repräsentativ. Drei Querschnitte stehen zur Wahl: Ein kraftvoller Poller mit 108 mm Ø sowie schlankere Varianten mit 76 oder 60 mm Ø. Überflurhöhe: 900 mm. Sockelring unter Zubehör. Befestigung zum Einbetonieren sowie herausnehmbar durch Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1200 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
108 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 181802 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,22*
€ 410,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,20*
€ 472,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
167.13.917
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.