Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller, zum Einbetonieren, 2 Kettenösen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
City-Poller
City-Poller
City-Poller
City-Poller
Artikel-Nr.:
     103-181782
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     160.12.741
EAN/GTIN:
     4055381106748
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
City-Poller, zum Einbetonieren, 2 Kettenösen.

City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Wahlweise mit Kettenösen. Ein kräftiger Quadratpoller aus Gütestahl. Feuerverzinkt und zusätzlich antikbraun lackiert (RAL 8019). Das Vierkantprofil geht durch die angeformte Aluminiumkappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über. Querschnitt: 90 x 90 mm. Gesamthöhe: 1240 mm (940 mm Überflur). Wandstärke: 3,0 mm. Zum festen Einbau.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1240 mm
Höhe über Flur:
940 mm
Pfostenmaße:
90x90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
graubraun RAL 8019
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenanker
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten vierkant stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 181782 49, Absperrung, Absperrungen, Aluminiumpfosten, Aluminium-Pfosten, Alupfosten, Alu-Pfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 170,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 203,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.