Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Einbetonieren, Ø 108 mm, 2 Kettenösen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
City-Poller
City-Poller
City-Poller
City-Poller
Artikel-Nr.:
     103-181770
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     160.10.075
EAN/GTIN:
     4055381202327
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Einbetonieren, Ø 108 mm, 2 Kettenösen.

City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpoller mit geformter Aluminiumkappe. Feuerverzinkt und zusätzlich antikbraun lackiert (RAL 8019). Gesamthöhe: 1250 mm (950 mm Überflur). Wandstärke: 2,9 mm. Zum festen Einbau.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1250 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Pfostenmaße:
108 mm
Material:
Stahl, Aluminium
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
graubraun RAL 8019
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenanker
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 181770 49, Absperrung, Absperrungen, Aluminiumpfosten, Aluminium-Pfosten, Alupfosten, Alu-Pfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.