Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-181753
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     135.16.662
EAN/GTIN:
     4055381180625
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen.

Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben. Der Sperrpfosten ist aus Stahl, feuerverzinkt und rot/weiß beschichtet. Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm), Überflurhöhe 1000 mm. Mit seitlichem Profil-Zylinderschloss, gleichschließend, und drei Schlüsseln. Verriegelung rastet selbständig ein. Zubehör: Abdeckkappe selbstverriegelnd für Bodenhülse.

Hinweis: Bei Einsatz auf Feuerwehrflächen bitte mit der örtlichen Behörde klären.
Weitere Informationen:
Höhe:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, moravia stilpoller, 181753 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 218,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 279,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,52*
€ 293,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
135.17.280
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.