Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Pfosten, zum Aufdübeln, rot-weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipp-Pfosten
Kipp-Pfosten
Kipp-Pfosten
Kipp-Pfosten
Artikel-Nr.:
     103-181693
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     120.12.749
EAN/GTIN:
     4055381104591
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Kipp-Pfosten, zum Aufdübeln, rot-weiß.

Zum Absperren von Parkplätzen, Garageneinfahrten usw. Nach Umklappen in Fahrtrichtung kann der Pfosten überfahren werden. Der Verschlussbügel wird durch ein Vorhängeschloss (bauseits) gesichert. Schlossbügel max. 5 mm. Stahlpfosten. Ø 60 mm. Gelenk aus Temperguss. Normalausführung: Feuerverzinkt und zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt. Diese Qualität bietet optimalen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,20*
€ 158,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 167,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 176,48*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 163,30*
€ 208,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.