Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel, zum Einbetonieren, weiß / rot reflektierend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel
Parkbügel
Parkbügel
Parkbügel
Artikel-Nr.:
     103-181678
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     112.14.005
EAN/GTIN:
     4055381103846
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel, zum Einbetonieren, weiß / rot reflektierend.

Minimierte Überfahrhöhe von 68 mm. Stabile Konstruktion.

Der extraflache Parkbügel: Mit diesem einzigartigen Parkbügel schützen Sie Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern: - Die minimierte Überfahrhöhe (68 mm) wird von allen Fahrzeugen mühelos überfahren - Der Anfahrschutz schont die Reifen - Außerordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils Robuster Stahlpfosten 70 / 50 mm, Überflurhöhe 570 mm, Sperrbreite 780 mm. Mit verschiedenschließendem Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Höhe umgeklappt:
68 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht:
11 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Material:
Stahl
Farbe:
weiß, rot
Rohrmaße:
70x50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten weiß bodenhülse, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 181678 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperren, Parksperre, Parksperren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 253,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,75*
€ 300,00*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,97*
€ 300,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,86*
€ 313,47*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 261,33*
€ 313,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.