Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb aus Stahl, kegelförmig, Volumen 27 l, BxHxT 343 x 343 x 361 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb aus Stahl, kegelförmig
Papierkorb aus Stahl, kegelförmig
Artikel-Nr.:
     103-179070
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631001569
EAN/GTIN:
     8713631001569
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb aus Stahl, kegelförmig, Volumen 27 l, BxHxT 343 x 343 x 361 mm, weiß.

Pulverbeschichteter Stahl mit Kunststoff-Stoßecken. Einsatz zur Abfalltrennung. Feuerfest.

Der Papierkorb besteht aus Metall mit Kunststoff-Stoßecken. Er kommt in verschiedenen Farben, die zur Abfalltrennung genutzt werden können. Maße oben 30 x 30 cm, unten 24,5 x 24,5 cm. Mit Kunststoff-Stoßecken.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Volumen:
27 Liter
Höhe:
361 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb 27l verzinkt, stahlpapierkorb weiss, abfall korb, 179070 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, feuerfeste Abfalleimer, Feuerfeste Mülleimer, Feuerfester Abfalleimer, Feuerfester Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitspapierkorb, Sicherheitspapierkörbe, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 30,08*
€ 42,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 42,26*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 43,32*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 31,07*
€ 43,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.