Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, rund, Volumen 12,5 l, HxØ 610 x 250 mm, Edelstahl, matt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher, rund
Kombiascher, rund
Artikel-Nr.:
     103-178629
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650187
EAN/GTIN:
     8713631650187
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, rund, Volumen 12,5 l, HxØ 610 x 250 mm, Edelstahl, matt.

Kombiascher mit verzinktem Inneneimer.
Weitere Informationen:
Höhe:
610 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
silber
Volumen Abfallbehälter:
12.5 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
250 mm
Farbe Ascher:
silber
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher silber, 178629 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.