| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178612 Herst.-Nr.: 8713631010424 EAN/GTIN: 8713631010424 |
| |
|
| | |
| Kombiascher, flammverlöschend, Volumen 30 l, HxØ 642 x 243 mm, schwarz.
Der Löschkopf erstickt entstehende Brände.
Flammverlöschender Abfallbehälter mit Ascher und integriertem Löschkopf. Runder Ascher-Papierkorb aus Metall mit feuerlöschendem Oberteil. Ausgestattet mit schwarzem Einsatz. Inklusive 2,5 kg Löschsand.
Lieferung erfolgt inklusive 2,5 kg Löschsand. Weitere Informationen: | | Höhe: | 642 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | schwarz | Volumen Abfallbehälter: | 30 Liter | Durchmesser Abfallbehälter: | 243 mm | Material Ascher: | Stahlblech | Farbe Ascher: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, kombi-ascher schwarz, abfallbehälter mit ascher, kombiascher 30l, 178612 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler |
| | |
| |