Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 9 l, HxØ 610 x 240 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-178610
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631008773
EAN/GTIN:
     8713631008773
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 9 l, HxØ 610 x 240 mm, Edelstahl.

Formschöner Kombiascher aus Edelstahl mit Inneneimer.
Weitere Informationen:
Höhe:
610 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
9 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
240 mm
Material Ascher:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, 178610 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.