Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, ohne Inneneimer, Volumen 50 l, HxØ 720 x 240 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher, ohne Inneneimer
Kombiascher, ohne Inneneimer
Artikel-Nr.:
     103-178608
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631008018
EAN/GTIN:
     8713631008018
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, ohne Inneneimer, Volumen 50 l, HxØ 720 x 240 mm, schwarz.

Formschönes Design. Große Einwurföffnung für den Abfall.

Kombi-Ascher aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Volumen Abfallbehälter:
50 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
240 mm
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
silber
Weitere Suchbegriffe: kombi-ascher stahlblech schwarz, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, 178608 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
99267
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.