Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Aluminium, Volumen 50 l, BxHxT 300 x 820 x 300 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher, Aluminium
Kombiascher, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-178602
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004423
EAN/GTIN:
     8713631004423
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Aluminium, Volumen 50 l, BxHxT 300 x 820 x 300 mm, rot.

Vier Einwurföffnungen.

Quadratischer Kombiascher aus Aluminium mit herausnehmbarem Einsatz und verchromten Kippensieb.
Weitere Informationen:
Höhe:
820 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
rot
Volumen Abfallbehälter:
50 Liter
Farbe Ascher:
rot
Weitere Suchbegriffe: kombiascher alu 50l, abfallascher rot, abfallbehälter mit ascher alu, 178602 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 231,02*
€ 295,32*
2 Tage
26
€ 5,00*
ab € 230,20*
€ 295,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,70*
€ 305,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.