Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 30 l, HxØ 613 x 243 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-178596
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631003044
EAN/GTIN:
     8713631003044
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 30 l, HxØ 613 x 243 mm, grau.

Zwei Einwurföffnungen.

Feuerfester Kombiascher aus robustem Stahlblech. Herausnehmbarer Aschenschieb-Einsatz aus verzinktem Stahlblech zum einfachen Entfernen der Zigarettenkippen.

Löschsand inklusive.
Weitere Informationen:
Höhe:
613 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
grau, Aluminium
Volumen Abfallbehälter:
30 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
243 mm
Material Ascher:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, 178596 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, feuerfeste Abfalleimer, Feuerfeste Mülleimer, Feuerfester Abfalleimer, Feuerfester Mülleimer, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.