| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178458 Herst.-Nr.: 2687 kornblau EAN/GTIN: 4005781268775 |
| |
|
| | |
| Anstoßkappe, Textilbezug, kornblumenblau.
ABS-Kappe. Belüftungsöffnungen. Schaumstoffpolster innen.
Baseballmütze mit ABS-Kappe. Mit Schaumstoffpolster innen, freundlichem Textilbezug und 8 vergitterten Belüftungsöffnungen. Schirmlänge 75 mm. Gewicht 165 g.
Industrie-Anstoßkappen dürfen nur dort eingesetzt werden, wo keine Helmpflicht gilt. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Anstoßkappen | Farbe: | kornblumenblau | Größe: | Universalgröße 56 - 61 cm, verstellbar | Obermaterial: | Textil | Norm: | EN 812 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, VOSS HELME, 178458 49, Anstoßkappen, Kappe, Kappen, Mütze, Mützen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,99* | € 30,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,35* | € 37,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,23* | € 53,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|