Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 55 l, Edelstahl, HxØ 740 x 370 mm, mit Schwingdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 55 l, Edelstahl
Abfallsammler 55 l, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-178404
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     EAN:0838810001951
EAN/GTIN:
     0838810001951
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallsammler 55 l, Edelstahl, HxØ 740 x 370 mm, mit Schwingdeckel.

Deckel öffnet leicht und schwingt sanft zurück. Rutschfester Boden.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
740 mm
Durchmesser:
370 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, 178404 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,29*
€ 481,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.