Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Schwingdeckel, Volumen 10 l, HxØ 300 x 200 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Schwingdeckel
Abfallsammler mit Schwingdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178393
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650149
EAN/GTIN:
     8713631650149
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallsammler mit Schwingdeckel, Volumen 10 l, HxØ 300 x 200 mm, schwarz.

Funktionales und edles Design. Feuer- und geruchshemmend. Mit praktischem Müllbeutelklemmring.

Runder Papierkorb mit Schwingdeckel aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
10 Liter
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
200 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer 10l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, 178393 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Restebehälter, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Tischbehälter, Tischrestebehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.