Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 55 l, BxHxT 300 x 770 x 300 mm, Aluminium, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178368
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631033522
EAN/GTIN:
     8713631033522
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 55 l, BxHxT 300 x 770 x 300 mm, Aluminium, blau.

Feuer- und geruchshemmend.

Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
770 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
blau
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, abfallbehälter für außenanlagen blau, abfallbehälter für außenanlagen, schwingdeckel-eimer blau, 178368 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Klappdeckel Abfallbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.