| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178270 Herst.-Nr.: 8713631004744 EAN/GTIN: 8713631004744 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 55 l, BxHxT 300 x 770 x 300 mm, Aluminium, schwarz.
Feuer- und geruchshemmend.
Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel. Weitere Informationen: | | Volumen: | 55 Liter | Höhe: | 770 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 300 mm | Material Abfallbehälter: | Aluminium | Farbe Abfallbehälter: | schwarz | Einsatzort: | Innenbereich | Ausstattung: | mit Deckel | Deckelmaterial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, vepa bins edelstahl-abfallsammler, 178270 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Klappdeckel Abfallbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffcontainer |
| | |
| |