Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl SHAPE ECONOMY2, Rückenlehne gepolstert, schwarz, Rückenlehnenhöhe 500 - 590 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl SHAPE ECONOMY2
Bürodrehstuhl SHAPE ECONOMY2
Artikel-Nr.:
     103-178119
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     38253DA240KGSFHKGSR75WGS077.03
EAN/GTIN:
     4061753113740
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl SHAPE ECONOMY2, Rückenlehne gepolstert, schwarz, Rückenlehnenhöhe 500 - 590 mm.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Sitzmechanik: Synchronmechanik mit Schiebesitz. Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze und Gegendruckeinstellung (40 - 125 kg).

Bürodrehstuhl mit Armlehnen (2F/PU Soft). Synchronmechanik (3D) mit lateraler Neigung, Sitzneigeverstellung und Sitztiefenverstellung. Fußkreuz Kunststoff schwarz. Stoff schwarz. Gepolsterte Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Schiebesitz
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
400 - 520 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
500 - 590 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Dauphin, 178119 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,81*
€ 573,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,69*
€ 568,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,10*
€ 528,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 116,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.