Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3804 Behältervolumen 165 l, Partikel Sicherheitsstufe P-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 3804
Aktenvernichter 3804
Aktenvernichter 3804
Artikel-Nr.:
     103-178072
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     38041111
EAN/GTIN:
     4019364647512
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 3804, Behältervolumen 165 l, Partikel, Sicherheitsstufe P-5.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
13 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
165 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
970 mm
Breite:
640 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 1.048,76*
€ 1.069,01*
Frei Haus
ab € 1.061,27*
€ 1.081,52*
€ 4,45*
ab € 1.111,83*
€ 1.132,08*
Frei Haus
ab € 1.180,66*
€ 1.202,22*
Frei Haus
ab € 1.190,20*
€ 1.212,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,01*
€ 1.272,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,76*
€ 1.248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,59*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 47,94*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,67*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.