Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3105 Behältervolumen 165 l Partikel, 2 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 3105
Aktenvernichter 3105
Aktenvernichter 3105
Aktenvernichter 3105
Artikel-Nr.:
     103-178069
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     31051111
EAN/GTIN:
     4019364619410
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 3105, Behältervolumen 165 l, Partikel, 2 x 15 mm.

Besonders leistungsstarker Büroaktenvernichter. Mit Kapazitätskontrolle ECC und automatischem Öler.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Laufruhiger, besonders kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
30 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
165 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Disketten, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
548 mm
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
32 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.834,91*
€ 1.834,91*
Frei Haus
ab € 1.847,03*
€ 1.847,03*
€ 4,45*
ab € 1.921,39*
€ 1.921,39*
Frei Haus
ab € 2.026,17*
€ 2.026,17*
Frei Haus
ab € 2.068,17*
€ 2.068,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,91*
€ 2.183,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,35*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 48,65*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,74*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.