Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2265, Auffangvolumen 20 l, Partikel, 2 x 15 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2265
Aktenvernichter 2265
Aktenvernichter 2265
Artikel-Nr.:
     103-178064
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22651111
EAN/GTIN:
     4019364506970
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter 2265, Auffangvolumen 20 l, Partikel, 2 x 15 mm.

Büroklammernfeste Qualitäts-Schneidwerke aus gehärtetem Spezialstahl. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). ZERO-ENERGY-Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Abschaltautomatik beim Entleeren des Behälters (Partikelschnitt-Modelle). Besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Mechanische Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Der Komfortable.

Hochwertiger Holzunterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
4 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
516 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, IDEAL, 178064 49, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,08*
€ 309,10*
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 314,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,55*
€ 327,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,03*
€ 333,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,67*
€ 338,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.