Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, Nutzhöhe 1350 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177735
Herst.-Nr.:
     KAD3A50101350COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449351
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, Nutzhöhe 1350 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte in Enzianblau RAL 5010, Länge x Breite 724 x 815 mm, mit 2 Verstärkungseisen. Drahtmaschung: 50 x 50 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitengitter und 1 Rückwand.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1540 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 177735 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Materialcontainer, Montierwagen, Montierwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,92*
€ 255,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 255,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,71*
€ 257,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,79*
€ 272,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,86*
€ 307,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,38*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 44,96*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,76*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,70*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,21*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,72*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 2,36*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.