Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidiebstahlbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, Nutzhöhe 1585 mm, mit 1 Tür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antidiebstahlbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177712
Herst.-Nr.:
     KAD5A50101600C1Z101
EAN/GTIN:
     4260316443472
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Antidiebstahlbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, Nutzhöhe 1585 mm, mit 1 Tür.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Antidiebstahl-Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte mit 2 Verstärkungseisen. Tragfähigkeit 500 kg, Länge x Breite 724 x 810 mm. Gitteraufbau mit einer Drahtmaschung von 50 x 50 x 4 mm, abschließbar (Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten). Ausführung mit 1 montiertem Drahtgitterzwischenboden, fest an der Rückwand arretiert. Oberfläche galvanisch blau verzinkt. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1800 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, 177712 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Sicherheitsrollbehälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,24*
€ 398,28*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,44*
€ 419,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,38*
€ 425,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,63*
€ 426,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,88*
€ 440,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,14*
€ 498,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,58*
€ 493,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,44*
€ 439,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,28*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,31*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,73*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 43,04*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,37*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,82*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,68*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,69*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.