Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidiebstahlbehälter mit Stahl-Rollplatte, ohne Zwischenboden, Gewicht 52,9 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antidiebstahlbehälter mit Stahl-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Stahl-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Stahl-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Stahl-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177711
Herst.-Nr.:
     MAD5AC1600COZ101
EAN/GTIN:
     4260316443465
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Antidiebstahlbehälter mit Stahl-Rollplatte, ohne Zwischenboden, Gewicht 52,9 kg.

Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Antidiebstahl-Rollbehälter mit Stahl-Rollplatte. Tragfähigkeit 500 kg, Länge x Breite 710 x 800 mm. Gitteraufbau mit einer Drahtmaschung von 50 x 50 x 4 mm, abschließbar (Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten). Oberfläche galvanisch blau verzinkt. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
710 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1790 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, Rollbehälter, Rollplatte, esb rollbehälter, platten-transportwagen, 177711 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Sicherheitsrollbehälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,44*
€ 378,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,13*
€ 391,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,61*
€ 404,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,48*
€ 440,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,91*
€ 440,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,09*
€ 454,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,13*
€ 399,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,23*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 44,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,24*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,72*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 43,10*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.