Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 4-seitig, Nutzhöhe 1585 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177706
Herst.-Nr.:
     KAD4A50101600COZ101
EAN/GTIN:
     4260316443410
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 4-seitig, Nutzhöhe 1585 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 4-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte in Enzianblau RAL 5010, Länge x Breite 724 x 815 mm, mit 2 Verstärkungseisen. Drahtmaschung: 50 x 50 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitenwände, 1 Rückwand und 1 Tür.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
4-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1800 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 177706 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Materialcontainer, Montierwagen, Montierwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,55*
€ 337,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,87*
€ 343,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,93*
€ 344,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,02*
€ 347,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,91*
€ 361,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,26*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,02*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,73*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 43,12*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,75*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.