Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche mit Becken und 2 Brauseköpfen, HxT 260 x 395 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augendusche mit Becken und 2 Brauseköpfen
Augendusche mit Becken und 2 Brauseköpfen
Augendusche mit Becken und 2 Brauseköpfen
Artikel-Nr.:
     103-177086
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     09-177086-PX060
EAN/GTIN:
     4260563723556
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augendusche mit Becken und 2 Brauseköpfen, HxT 260 x 395 mm, grün.

Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verätzungen etc. DIN EN 15154-1/ 15154-2 sowie DIN 12899. Inklusive Hinweisschildern. Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung und weichem Strahl.

Diese Augendusche dient zur effektiven Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verbrennungen, Verätzungen und Verbrühungen. Der hochwertige Duschkörper besteht aus Edelstahl mit einer chemikalienbeständigen Pulverbeschichtung. Becken, Druckplatten, Hebelgelenke, Staubschutzkappen bestehen aus robustem Kunststoff. Die Gummikappen um die Brauseköpfe der Augenduschen schützen vor Verletzungen. Staubschutzkappen auf den Brauseköpfen, fallen bei Betätigung ab. Die große Druckplatte sorgt für eine leichte Betätigung der Anlage. Zwischen den Brauseköpfen besteht ein großer Abstand. Für den Anschluss an die vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung. Zur Wandmontage.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
6 bar
Gewinde:
1/2 Zoll
Höhe:
260 mm
Tiefe:
395 mm
Durchlauf:
12 l/min
Farbe:
grün
Material:
Edelstahl, pulverbeschichtet, Kunststoff
Befestigungsart:
Wandmontage
Druck min.:
2 bar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, 177086 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülstation, Augenspülstationen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Körpernotdusche, Körpernotduschen, Laborausstattung, Notdusche, Notduschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.