Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Abfallsammler HERA, Volumen 85 l, BxHxT 490 x 790 x 390 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Artikel-Nr.:
     103-177013
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4526002027
EAN/GTIN:
     4052021000381
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Pedal-Abfallsammler HERA, Volumen 85 l, BxHxT 490 x 790 x 390 mm, rot.

Großes Pedal, auch für den Einsatz mit Sicherheitsschuhen. Integrierter Müllbeutel-Halter und Anti-Rutsch-Gummifüße. Überlappender, sanft schließender Deckel - hält Gerüche im Inneren.

Handfreie Bedienung - ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Großküchen etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
85 Liter
Höhe:
790 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
390 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
rot
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer eckig rot, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter rot, rothopro, 177013 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Industrietreteimer, Industrie-Treteimer, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.