Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 900 x 600 mm, braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, langlebig
Schmutzfangmatte, langlebig
Artikel-Nr.:
     103-176827
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     166S0023BR
EAN/GTIN:
     0662641754898
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 900 x 600 mm, braun.

Geeignet für Innenbereiche in Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren, Sportanlagen. Brandschutzklasse ASTM D2859 nach DOC-FF-1-70.

Absorbierende Innenbereichmatte aus Decalon®-Teppichfaser für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die erhöhten Teppichfasern entfernen den Schmutz von den Schuhsohlen und nehmen Schmutz und Nässe zuverlässig auf. Die Matte kann bis zu 6 Liter Wasser pro m² aufnehmen. Der Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
10.5 mm
Material Oberseite:
Kunstfaser
Material Unterseite:
Naturgummi
Farbe:
braun
Flächengewicht:
4.4 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, NOTRAX, 176827 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 27,42*
11 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 29,61*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 36,51*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,84*
€ 38,52*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,40*
ab € 28,88*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0023RB
ab € 26,30*
Ähnlich
k.A.
162150
ab € 75,14*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 55,02*
Ähnlich
Justrite
166S0046CH
ab € 83,42*
Ähnlich
Justrite
166S0046BR
ab € 83,68*
Ähnlich
Justrite
166S0023CH
ab € 19,04*
Ähnlich
Justrite
166S0023GY
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.