Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte GU 9.15 für den Innenbereich, 90 x 150 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte GU 9.15 für den Innenbereich, 90 x 150 cm, schwarz
  • widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte
  • robuste Eingangsmatte für intensiv genutzte Laufwege
  • textile Schlaufenmatte im "Waffeldesign", gepresst auf rutschfestem und bruchsicherem Gummirücken
  • stolperfreier Zugang durch abgeschrägte Ränder
  • Gesamtgewicht: 4300 g/m²
  • entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Matte
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Breite außen [mm]: 900
  • Werkstoff: Gummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 10
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
10 mm
Werkstoff:
Gummi
Materialstärke:
10 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte, Schmutzmatte, Türmatte, Schmutzfangläufer, Sauberlaufteppich, Guzzler 166, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 56,57*
Ähnlich
Justrite
166S0046CH
ab € 83,42*
Ähnlich
Justrite
166S0046BR
ab € 83,23*
Ähnlich
Justrite
166S0023CH
ab € 19,27*
Ähnlich
Justrite
166S0023BR
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.