Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufenmatte, rot B x L 600 x 900 mm | TM0087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufenmatte, rot B x L 600 x 900 mm | TM0087
Schlaufenmatte, rot B x L 600 x 900 mm | TM0087
Artikel-Nr.:
     261-TM0087
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     166S0023RB
EAN/GTIN:
     662641754942
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schlaufenmatte, rot B x L 600 x 900 mm | TM0087

Schlaufenmatte, rot Decalonfasern B x L 600 x 900 mm 10,5 mm hoch Gewicht= 4,3 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Produkttyp:
Schlaufenmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
10,5
Breite mm:
600
Länge mm:
900
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
LxB mm:
900 x 600
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte rot polypropylen, fußbodenmatte, fussbodenmatte rot, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 37,22*
€ 5,00*
ab € 27,86*
€ 39,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 28,87*
€ 40,49*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
166S0023CH
ab € 19,03*
Ähnlich
Justrite
166S0023BR
ab € 19,02*
Ähnlich
Justrite
166S0023GY
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.