Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm, Spannweite 2000 mm, Anbauregal, Tiefe 800 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-176560
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
15637
EAN/GTIN:
4004514201195
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm, Spannweite 2000 mm, Anbauregal, Tiefe 800 mm.
Maximale Fachlast bis 400 kg. Großes Lagervolumen auf kleinem Raum. Einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit. Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme. Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
4 Stück
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
1600 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
2500 mm
Spannweite:
2000 mm
Stützrahmenbreite:
60 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
großfachregal ar
,
multiplus regal
,
weitspannregal 80cm tiefe
,
SCHULTE
,
176560 49
,
Breitfachregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Großfachregale
,
Komplettregal
,
Komplettregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
,
Weitspannregale
,
Weitspannregalset
,
Weitspannregalsets
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,00*
€ 414,99*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,56*
€ 429,00*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,36*
€ 451,54*
Lager 8724
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 412,50*
€ 464,15*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,04*
€ 475,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,54*
€ 537,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,33*
€ 513,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,72*
€ 495,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,36*
€ 460,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 1500 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 49,10*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 1500 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 52,60*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 1500 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 55,92*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 1500 x 800 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15808
ab € 62,10*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 63,92*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 68,25*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 73,19*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 800 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 82,00*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 85,59*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 90,89*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 96,89*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 800 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 106,91*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2500 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 74,92*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2500 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 78,92*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2500 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15837
ab € 82,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen