Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm, Spannweite 1500 mm, Grundregal, Tiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm
Artikel-Nr.:
     103-176534
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4004514200976
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2500 mm, Spannweite 1500 mm, Grundregal, Tiefe 500 mm.

Maximale Fachlast bis 400 kg. Großes Lagervolumen auf kleinem Raum. Einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit. Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme. Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
4 Stück
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
1600 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Tiefe:
500 mm
Rahmenhöhe:
2500 mm
Spannweite:
1500 mm
Stützrahmenbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, multiplus regal, SCHULTE, 176534 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Weitspannregale, Weitspannregalset, Weitspannregalsets
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,53*
€ 345,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,38*
€ 345,09*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 366,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 385,97*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,75*
€ 388,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15621
ab € 231,20*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15623
ab € 244,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15625
ab € 258,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15627
ab € 285,88*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15631
ab € 287,86*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15633
ab € 308,35*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15635
ab € 328,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15637
ab € 356,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15641
ab € 359,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15643
ab € 380,79*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15645
ab € 404,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15647
ab € 449,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15701
ab € 332,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15703
ab € 351,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15705
ab € 366,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.